Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Reduktionsfassung E40 auf E27 PA 125C

kopierenkopieren
BAILEY - Reduktionsfassung E40 auf E27 PA 125C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144929

  • Ausführung - Reduktionsfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681449295

Sonepar Artikelnummer

120936602

Hersteller Artikelnummer

144929

Hersteller Typ

BAI144929

Hersteller Artikel Nr.:

144929

Ausführung:

Reduktionsfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.050 kg

BAI Adapter/Reduktionsfassung E40 auf E27 43x55.5mm Für Verwendung mit LED Lampen mit E27 Sockel Material Polyamid Max T125°C Warnung: Schalten Sie die Strom vor der Installation aus