Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Relamp LED T8 Röhre Leuchte 1x 1500 G13 IP20

kopierenkopieren
BAILEY - Relamp LED T8 Röhre Leuchte 1x 1500 G13 IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147155

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681471555

Sonepar Artikelnummer

121413427

Hersteller Artikelnummer

147155

Hersteller Typ

bai147155

Hersteller Artikel Nr.:

147155

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

58 W

Länge:

1525 mm

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

G13

Werkstoff:

Stahl

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Lichtverteiler:

ohne

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Lampenschutzkorb:

Nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Schalter:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Geeignet für Lampenleistung:

58 W

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

41 mm

Höhe/Tiefe:

63 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Anschlussart:

Schraubklemme

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.5 .. 2.5 mm²

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Ja

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.750 kg

BAI Aufbauleuchte für LED Röhre 1xT8 1500mm G13 230V/AC (Lampe nicht enthalten) IP20 CLI 1525x41x63mm