Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Replaceable Battery für LED Akkustrahler 10W

kopierenkopieren
BAILEY - Replaceable Battery für LED Akkustrahler 10W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92700035525

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 0 V

  • Kapazität - 0 mAh

  • Anzahl der Zellen - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681355251

Sonepar Artikelnummer

120938783

Hersteller Artikelnummer

92700035525

Hersteller Typ

BAI92700035525

Hersteller Artikel Nr.:

92700035525

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

0 V

Kapazität:

0 mAh

Anzahl der Zellen:

0

Ausführung:

Lithium

Länge:

0 mm

Höhe inkl. Pole:

0 mm

Breite:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Akkupack:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Umgebungstemperatur:

0 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

0 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.310 kg

BAI Replaceable Battery for LED Portable 10W