Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Retro Fassung Alu E27 Kopfer Antik

kopierenkopieren
BAILEY - Retro Fassung Alu E27 Kopfer Antik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 139695

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - sonstige

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681396957

Sonepar Artikelnummer

120933590

Hersteller Artikelnummer

139695

Hersteller Typ

BAI139695

Hersteller Artikel Nr.:

139695

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.080 kg

BAI Retro Fassung Aluminium E27 Fassungshülse und Zugentlastung in Kupfer Antik M10 Komplettset CLII Schraubengewinde 41.3mm Max 60W