Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Retro Fassung Alu E27 Mattschwarz

kopierenkopieren
BAILEY - Retro Fassung Alu E27 Mattschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146716

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681467169

Sonepar Artikelnummer

121413122

Hersteller Artikelnummer

146716

Hersteller Typ

bai146716

Hersteller Artikel Nr.:

146716

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.105 kg

BAI Retro Fassung Aluminium E27 Fassungshülse und Zugentlastung in Mattschwarz M10 Komplettset Lampenfassung CLII Schraubengewinde 41.3mm Max 60W