Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Rigid Loop 10X44 24V 10W Xenon Matt

kopierenkopieren
BAILEY - Rigid Loop 10X44 24V 10W Xenon Matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SXRL4424010F

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 90 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681146842

Sonepar Artikelnummer

120942706

Hersteller Artikelnummer

SXRL4424010F

Hersteller Typ

BAISXRL4424010F

Hersteller Artikel Nr.:

SXRL4424010F

Lampenleistung:

10 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

90 lm

Sockel:

sonstige

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Ja

Krypton:

Ja

Xenon:

Ja

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

44 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

417 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

BAI Kleinlampe Xenon Rigid Loop 10x44mm 24V 417mA 0.417A 10W Matt 90lm 20000U CC-8 Anzeige- und Signallampe