Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Rigid Loop 10X44 24V 5W Xenon Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Rigid Loop 10X44 24V 5W Xenon Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SXRL4424005

  • Lampenleistung - 5 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 40 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681146767

Sonepar Artikelnummer

120942702

Hersteller Artikelnummer

SXRL4424005

Hersteller Typ

BAISXRL4424005

Hersteller Artikel Nr.:

SXRL4424005

Lampenleistung:

5 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

40 lm

Sockel:

sonstige

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Ja

Krypton:

Ja

Xenon:

Ja

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

44 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

208 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

BEE Kleinlampe Xenon Rigid Loop 10x44mm 24V 208mA 0.208A 5W Klar 40lm 20000U CC-8 Anzeige- und Signallampe