Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - RoBust LED Akkustrahler 18V 40W 4500lm 6500K IP65

kopierenkopieren
BAILEY - RoBust LED Akkustrahler 18V 40W 4500lm 6500K IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147136

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 18 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681471364

Sonepar Artikelnummer

121413410

Hersteller Artikelnummer

147136

Hersteller Typ

bai147136

Hersteller Artikel Nr.:

147136

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

18 V

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Max. Systemleistung:

40 W

Farbtemperatur:

6500 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Spannungsart:

DC

Lichtverteiler:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

40 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4500 lm

Lichtstrom einstellbar:

Stufen

Leuchtenlichtausbeute:

112 lm/W

Länge:

160 mm

Breite:

230 mm

Höhe/Tiefe:

245 mm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

2.300 kg

BAI RoBust LED Akkustrahler 18V 40W 4500lm 6500K IP65 IK08 CLIII (ohne Akku) Schwarzes Alu Gehäuse mit orangefarbenem Gummi 90° drehbare Halterung 245x160x230mm Dimmschalter 100%-75%-50%-25% Für 18V Akku's von: Makita, DeWalt, Milwaukee, Bosch, Metabo und Festool (Adapter enthalten)