Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - RoBust LED Akkustrahler 2.0 20W 4000K

kopierenkopieren
BAILEY - RoBust LED Akkustrahler 2.0 20W 4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140794

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Fassung - sonstige

  • Nennspannung - 7.4 V

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681407943

Sonepar Artikelnummer

120933819

Hersteller Artikelnummer

140794

Hersteller Typ

BAI140794

Hersteller Artikel Nr.:

140794

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

7.4 V

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (IP):

IP44

Geeignet für Lampenleistung:

12 .. 20 W

Max. Systemleistung:

20 W

Farbtemperatur:

4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

blau

Mit Rädern:

Nein

Mit Stativhalterung:

Ja

Mit Stativ:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Stromversorgung:

Akku

Mit Steckdose:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Schlagfestigkeit:

IK08

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

960 .. 1600 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

sonstige

Breite:

210 mm

Höhe:

184 mm

Tiefe:

77 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

1.500 kg

BAI Robust LED Akkustrahler 2.0 20W 4000K 1600lm Dimmschalter (Helligkeit 0-60-100%) IP44 Blau Magneten Austauschbarer Akku USB mit Ladeger.