Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - RoBust LED Ball 20W 2400lm 230V

kopierenkopieren
BAILEY - RoBust LED Ball 20W 2400lm 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141164

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Fassung - sonstige

  • Nennspannung - 230 V

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681411643

Sonepar Artikelnummer

120933947

Hersteller Artikelnummer

141164

Hersteller Typ

BAI141164

Hersteller Artikel Nr.:

141164

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für Lampenleistung:

20 W

Max. Systemleistung:

20 W

Farbtemperatur:

4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Mit Rädern:

Nein

Mit Stativhalterung:

Nein

Mit Stativ:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Stromversorgung:

Netzbetrieb

Mit Steckdose:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Schlagfestigkeit:

IK09

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2400 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Flimmerwert Pst LM:

1

Stroboskopeffektwert SVM:

0.4

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Anschlussart:

Anschlusskabel mit Stecker

Länge des Anschlusskabels:

5 m

Breite:

237 mm

Höhe:

244 mm

Tiefe:

236 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

2.280 kg

BAI RoBust LED Ball 20W 4000K 2400lm 230V IP54 IK10 CLI 360D Arbeitsleuchte 5m Kabel mit Stecker Kabeltrommel