Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - RoBust LED Corn Ballon 100W-250W Switch 4000K IP65 5M

kopierenkopieren
BAILEY - RoBust LED Corn Ballon 100W-250W Switch 4000K IP65 5M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146544

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220 .. 260 V

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681465448

Sonepar Artikelnummer

121232423

Hersteller Artikelnummer

146544

Hersteller Typ

bai146544

Hersteller Artikel Nr.:

146544

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220 .. 260 V

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Lampenleistung:

250 W

Max. Systemleistung:

250 W

Farbtemperatur:

4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

orange

Mit Rädern:

Nein

Mit Stativhalterung:

Nein

Mit Stativ:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Werkstoff der Schutzabdeckung:

Aluminium

Stromversorgung:

Netzbetrieb

Mit Steckdose:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Schutzart (NEMA):

2

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Schlagfestigkeit:

IK08

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

12000 .. 30000 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Flimmerwert Pst LM:

0.4

Stroboskopeffektwert SVM:

0.1

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Anschlussart:

Anschlusskabel mit Stecker

Länge des Anschlusskabels:

5 m

Breite:

108 mm

Höhe:

266 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

2.200 kg

BAI RoBust LED Corn Ballon Switch 100W = 12000lm lm 180W = 21600lm 250W=30000lm 4000K IP65 IK08 CLI 4KV 5M Kabel mit CEE7/7 Stecker (type E+F) Oranges Kunststoffgehäuse M10 Industrieventilator 230V-240V