Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - RoBust LED Corn Mobile 60W 4000K 7200lm IP64 1.8M

kopierenkopieren
BAILEY - RoBust LED Corn Mobile 60W 4000K 7200lm IP64 1.8M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146548

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220 .. 260 V

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

  • Schutzart (IP) - IP64

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681465486

Sonepar Artikelnummer

121232427

Hersteller Artikelnummer

146548

Hersteller Typ

bai146548

Hersteller Artikel Nr.:

146548

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220 .. 260 V

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (IP):

IP64

Geeignet für Lampenleistung:

60 W

Max. Systemleistung:

60 W

Farbtemperatur:

4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

orange

Mit Rädern:

Nein

Mit Stativhalterung:

Ja

Mit Stativ:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Werkstoff der Schutzabdeckung:

Aluminium

Stromversorgung:

Netzbetrieb

Mit Steckdose:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Schutzart (NEMA):

1

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Schlagfestigkeit:

IK08

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7200 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Flimmerwert Pst LM:

0.4

Stroboskopeffektwert SVM:

0.1

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Anschlussart:

Anschlusskabel mit Stecker

Länge des Anschlusskabels:

1.8 m

Breite:

130 mm

Höhe:

233 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

2.000 kg

BAI RoBust LED Corn Mobile 60W 4000K 7200lm 1.8M mit Stecker IP64 IK08 CLI 4KV 230V-240V 130x233mm Baustellenleuchte