Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - RoBust LED Inspect 15W 6500K 1500+300lm IP54 5V CLIII

kopierenkopieren
BAILEY - RoBust LED Inspect 15W 6500K 1500+300lm IP54 5V CLIII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146771

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 2 V

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Geeignet für Lampenleistung - 3 .. 15 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681467718

Sonepar Artikelnummer

121232623

Hersteller Artikelnummer

146771

Hersteller Typ

bai146771

Hersteller Artikel Nr.:

146771

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

2 V

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für Lampenleistung:

3 .. 15 W

Max. Systemleistung:

15 W

Farbtemperatur:

6500 K

Mit Anschlussleitung und Stecker:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Spannungsart:

DC

Stromversorgung:

Batterie

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit CEE-Stecker:

Nein

Automatisches Kabelaufrollen:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1500 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Mit Aufhängehaken:

Ja

Mit Halterung:

Nein

Mit Ladestation:

Nein

Betriebsdauer mit Akku-/Batteriesatz:

12 h

Länge:

79 mm

Höhe/Tiefe:

41 mm

Breite:

171 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.505 kg

BAI RoBust LED Inspect 15W 6500K 1500+300lm IP54 IK08 CLIII Flexible Taschenlampe Wiederaufladbare Lampe 5V/2A 3.7V 4400mAh 171x79x41mm Schwarzes Gehäuse mit orangefarbenem Gummi Magnet auf der Rückseite 360° drehbare Kugel mit Clip Dimmschalter 25/50/100% + 1M USB-C Ladekabel