Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - RoBust LED Lichtschlauch 18V Akku 10M 800lm/m 6500K IP65

kopierenkopieren
BAILEY - RoBust LED Lichtschlauch 18V Akku 10M 800lm/m 6500K IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146977

  • Ausführung - Schlauch

  • Montageart - sonstige

  • Lampenleistung je Meter - 5 W

  • Lichtstrom je Meter - 800 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681469774

Sonepar Artikelnummer

121413271

Hersteller Artikelnummer

146977

Hersteller Typ

bai146977

Hersteller Artikel Nr.:

146977

Ausführung:

Schlauch

Montageart:

sonstige

Lampenleistung je Meter:

5 W

Lichtstrom je Meter:

800 lm

Lampenspannung:

13 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

6500 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

176

Leuchtenlichtausbeute:

240 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

50 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

Stufen

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

16 mm

Höhe/Tiefe:

8 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

500 mm

Gesamtlänge:

10 m

Kleinster Biegeradius:

68 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Nein

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

3.000 kg

RoBust LED Lichtschlauch 10M 800lm/m 6500K IP65 18V Makita-adapter (ohne Akku) Schwarze tragbare Kabeltrommel Max. 2x Verbinden (20M) Für Makita Akku's: BL1815N 1.5Ah - BL1820B 2.0Ah - BL1830B 3.0Ah - BL1840B 4.0Ah - BL1850B 5.0Ah - BL1860B 6.0Ah