Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - RoBust LED Lichtschlauch 360° 25M 5W/m Rosa IP65

kopierenkopieren
BAILEY - RoBust LED Lichtschlauch 360° 25M 5W/m Rosa IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147173

  • Ausführung - Schlauch

  • Montageart - sonstige

  • Lampenleistung je Meter - 5 W

  • Lampenspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681471739

Sonepar Artikelnummer

121413440

Hersteller Artikelnummer

147173

Hersteller Typ

bai147173

Hersteller Artikel Nr.:

147173

Ausführung:

Schlauch

Montageart:

sonstige

Lampenleistung je Meter:

5 W

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Schutzart (IP):

IP65

Lichtfarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

15000 h

Max. Systemleistung:

125 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Ja

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Durchmesser:

13 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

1000 mm

Gesamtlänge:

25 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Nein

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

4.770 kg

BAI RoBust LED Lichtschlauch 360° 25M 5W/m Rosa IP65 CLII IK10 ø13mm + Netzanschlussleitung 1.5 Meter mit eingebauter 230V AC/DC-Adapter Max. 2x Verbinden (50M). Verwenden Sie , 146912 für Max 8x Verbinden (200M)