Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - RoBust LED Lichtschlauch AC42V 5M 4.5W/m 450lm/m 4000K IP65

kopierenkopieren
BAILEY - RoBust LED Lichtschlauch AC42V 5M 4.5W/m 450lm/m 4000K IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147029

  • Ausführung - Schlauch

  • Montageart - sonstige

  • Lampenleistung je Meter - 4.5 W

  • Lichtstrom je Meter - 450 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681470299

Sonepar Artikelnummer

121413322

Hersteller Artikelnummer

147029

Hersteller Typ

bai147029

Hersteller Artikel Nr.:

147029

Ausführung:

Schlauch

Montageart:

sonstige

Lampenleistung je Meter:

4.5 W

Lichtstrom je Meter:

450 lm

Lampenspannung:

42 V

Schutzart (IP):

IP65

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Leuchtenlichtausbeute:

100 lm/W

Spannungsart:

AC

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Max. Systemleistung:

22.5 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

12 mm

Höhe/Tiefe:

6 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

1000 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

68 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Nein

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

1.300 kg

BAI RoBust LED Lichtschlauch AC42V 5M 4.5W/m 450lm/m 4000K IP65 Netzanschlussleitung (OHNE Stecker) 1.8 Meter IP65 CLIII IK10 12x6mm Max. 12x Verbinden (60M)