BAILEY - RoBust LED Lichtschlauch SafeGlow 25M 12W/m 1000lm/m 6500K auf Trommel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 147032
Ausführung - Schlauch
Montageart - sonstige
Lampenleistung je Meter - 12 W
Lichtstrom je Meter - 1000 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681470329
Sonepar Artikelnummer
121413325
Hersteller Artikelnummer
147032
Hersteller Typ
bai147032
Hersteller Artikel Nr.:
147032
Ausführung:
Schlauch
Montageart:
sonstige
Lampenleistung je Meter:
12 W
Lichtstrom je Meter:
1000 lm
Lampenspannung:
220 .. 240 V
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
180
Leuchtenlichtausbeute:
83 lm/W
Spannungsart:
AC
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
70 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
50 %
Max. Systemleistung:
300 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
16 mm
Höhe/Tiefe:
8 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
1000 mm
Gesamtlänge:
25 m
Kleinster Biegeradius:
68 mm
Mit Endstück:
Ja
Mit Anschlussset:
Ja
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Selbstklebend:
Nein
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
6.500 kg


