Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - RoBust LED Line 3X8W 2040lm 5000K Grau 9M

kopierenkopieren
BAILEY - RoBust LED Line 3X8W 2040lm 5000K Grau 9M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141163

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Fassung - sonstige

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681411636

Sonepar Artikelnummer

120933946

Hersteller Artikelnummer

141163

Hersteller Typ

BAI141163

Hersteller Artikel Nr.:

141163

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220 .. 240 V

Schutzart (IP):

IP44

Geeignet für Lampenleistung:

24 W

Max. Systemleistung:

24 W

Farbtemperatur:

5000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Mit Rädern:

Nein

Mit Stativhalterung:

Nein

Mit Stativ:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Mit Steckdose:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK09

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2040 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Flimmerwert Pst LM:

1

Stroboskopeffektwert SVM:

0.4

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Anschlussart:

sonstige

Länge des Anschlusskabels:

9 m

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

2.600 kg

BAI RoBust LED Line 3x8W 5000K 2040lm 240V IP54 IK09 CLII Grau 9m Kable H07RN-F 2x1mm² Baustellenleuchte