Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - RoBust LED Line 4X8W 2720lm 5000K Grau 11.5M

kopierenkopieren
BAILEY - RoBust LED Line 4X8W 2720lm 5000K Grau 11.5M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141162

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Fassung - sonstige

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681411629

Sonepar Artikelnummer

120933945

Hersteller Artikelnummer

141162

Hersteller Typ

BAI141162

Hersteller Artikel Nr.:

141162

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220 .. 240 V

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für Lampenleistung:

32 W

Max. Systemleistung:

32 W

Farbtemperatur:

5000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

4

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Mit Rädern:

Nein

Mit Stativhalterung:

Nein

Mit Stativ:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Stromversorgung:

Netzbetrieb

Mit Steckdose:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK09

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2720 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Flimmerwert Pst LM:

1

Stroboskopeffektwert SVM:

0.4

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Anschlussart:

Anschlusskabel mit Stecker

Länge des Anschlusskabels:

11.5 m

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

3.200 kg

BAI RoBust LED Line 4x8W 5000K 2720lm 240V IP54 IK09 CLII Grau 11.5m Kabel H07RN-F 2x1mm² Baustellenleuchte