Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - RoBust LED Multi 20W 6500K 1500lm IP54 5V CLIII

kopierenkopieren
BAILEY - RoBust LED Multi 20W 6500K 1500lm IP54 5V CLIII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146772

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 2 V

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Geeignet für Lampenleistung - 20 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681467725

Sonepar Artikelnummer

121232624

Hersteller Artikelnummer

146772

Hersteller Typ

bai146772

Hersteller Artikel Nr.:

146772

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

2 V

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für Lampenleistung:

20 W

Max. Systemleistung:

20 W

Farbtemperatur:

6500 K

Mit Anschlussleitung und Stecker:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Spannungsart:

DC

Stromversorgung:

Batterie

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit CEE-Stecker:

Nein

Automatisches Kabelaufrollen:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1500 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Mit Aufhängehaken:

Nein

Mit Halterung:

Nein

Mit Ladestation:

Nein

Betriebsdauer mit Akku-/Batteriesatz:

15 h

Länge:

177 mm

Höhe/Tiefe:

87 mm

Breite:

69 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.580 kg

BAI RoBust LED Multi 20W 6500K 1500lm IP54 IK08 CLIII Wiederaufladbares Cliplicht 5V/2A 3.7V 5000mAh CLIII 177x87x69mm Schwarzes Gehäuse mit orangefarbenem Gummi mit Magneten Dimmschalter 100/50/10% + 1M USB-C Ladekabel