Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - RoBust LED Pocket 10W 6500K 1000lm IP65 5V CLIII

kopierenkopieren
BAILEY - RoBust LED Pocket 10W 6500K 1000lm IP65 5V CLIII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146770

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 1 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für Lampenleistung - 3 .. 10 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681467701

Sonepar Artikelnummer

121232622

Hersteller Artikelnummer

146770

Hersteller Typ

bai146770

Hersteller Artikel Nr.:

146770

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

1 V

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Lampenleistung:

3 .. 10 W

Max. Systemleistung:

10 W

Farbtemperatur:

6500 K

Mit Anschlussleitung und Stecker:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Spannungsart:

DC

Stromversorgung:

Batterie

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit CEE-Stecker:

Nein

Automatisches Kabelaufrollen:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Mit Aufhängehaken:

Nein

Mit Halterung:

Nein

Mit Ladestation:

Nein

Betriebsdauer mit Akku-/Batteriesatz:

12 h

Länge:

72 mm

Höhe/Tiefe:

39 mm

Breite:

96 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.283 kg

BAI RoBust LED Pocket 10W 6500K 1000lm IP65 IK08 CLIII Wiederaufladbare Arbeitsleuchte 5V/1A 3.7V 2500mAh 96x72x39mm Schwarzes Gehäuse mit orangefarbenem Gummi 180° drehbare Halterung mit Magnet Dimmschalter 25/50/100% + 1M USB-C Ladekabel