Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - RoBust LED Rope HO 25M 9W/m 760lm/m 4000K IP65 on Reel

kopierenkopieren
BAILEY - RoBust LED Rope HO 25M 9W/m 760lm/m 4000K IP65 on Reel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145829

  • Ausführung - Schlauch

  • Montageart - sonstige

  • Lampenleistung je Meter - 9 W

  • Lichtstrom je Meter - 760 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681458297

Sonepar Artikelnummer

121075005

Hersteller Artikelnummer

145829

Hersteller Typ

BAI145829

Hersteller Artikel Nr.:

145829

Ausführung:

Schlauch

Montageart:

sonstige

Lampenleistung je Meter:

9 W

Lichtstrom je Meter:

760 lm

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Schutzart (IP):

IP65

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Leuchtenlichtausbeute:

84 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

10000 h

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

96 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

96 %

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

450 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

14 mm

Höhe/Tiefe:

7 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

1000 mm

Gesamtlänge:

25 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

4.700 kg

BAI RoBust LED Lichtschlauch 25 Meter High Output (HO) 9W/m 760lm/m 4000K 120° IP65 CLII IK10 14x7mm auf Trommel + Netzanschlussleitung 1.5 Meter mit eingebauter 230V AC/DC-Adapter & Endkappe Max. 2x Verbinden (50M)