Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - RoBust LED Rope Roll2Go 10M 9W/m 830lm/m 6500K IP65

kopierenkopieren
BAILEY - RoBust LED Rope Roll2Go 10M 9W/m 830lm/m 6500K IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146802

  • Ausführung - Schlauch

  • Montageart - sonstige

  • Lampenleistung je Meter - 9 W

  • Lichtstrom je Meter - 830 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681468029

Sonepar Artikelnummer

121232642

Hersteller Artikelnummer

146802

Hersteller Typ

bai146802

Hersteller Artikel Nr.:

146802

Ausführung:

Schlauch

Montageart:

sonstige

Lampenleistung je Meter:

9 W

Lichtstrom je Meter:

830 lm

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Schutzart (IP):

IP65

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

6500 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Leuchtenlichtausbeute:

92 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

90 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

12 mm

Höhe/Tiefe:

5 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

1000 mm

Gesamtlänge:

10 m

Kleinster Biegeradius:

68 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

2.800 kg

BAI RoBust LED Lichtschlauch Roll2Go 10M 9W/m 830lm/m 6500K Schwarze tragbare Handtrommel + Netzanschlussleitung 1.5 Meter mit eingebauter 230V AC/DC-Adapter IP65 CLIII IK10