Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - RoBust LED Schlüsselanhänger 5W 500lm Weiß + Rot IP44 5V

kopierenkopieren
BAILEY - RoBust LED Schlüsselanhänger 5W 500lm Weiß + Rot IP44 5V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146904

  • Ausführung - sonstige

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • ANSI - sonstige

  • Aufladbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681469040

Sonepar Artikelnummer

121413213

Hersteller Artikelnummer

146904

Hersteller Typ

bai146904

Hersteller Artikel Nr.:

146904

Ausführung:

sonstige

Batterieart:

Akku fest eingebaut

ANSI:

sonstige

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtstrom:

300 .. 500 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

46 g

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Lichtstrom einstellbar:

Stufen

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

86 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.051 kg

BAI RoBust LED Schlüsselanhänger 5W 120lm-500lm 4000K-5000K-8000K + Rot IP44 5V/1A 400mAh 86x50x27mm Schwarzes Aluminiumgehäuse mit orangefarbenen Details 5 Lichtfunktionen + 0.3M USB-C Ladekabel