Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - RoBust LED Stirnlampe 6W 6500K 550lm IP54 5V CLIII

kopierenkopieren
BAILEY - RoBust LED Stirnlampe 6W 6500K 550lm IP54 5V CLIII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147110

  • Ausführung - Kopfleuchte

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • Aufladbar - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681471104

Sonepar Artikelnummer

121413389

Hersteller Artikelnummer

147110

Hersteller Typ

bai147110

Hersteller Artikel Nr.:

147110

Ausführung:

Kopfleuchte

Batterieart:

Akku fest eingebaut

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtstrom:

300 .. 550 lm

Gehäusefarbe:

orange

Gesamtgewicht:

91 g

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Lichtstrom einstellbar:

Stufen

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

66 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.120 kg

BAI RoBust LED Stirnlampe 6W 6500K 550lm IP54 CLIII Wiederaufladbar 5V/1A 3.7V 1200mAh 66x53x43mm Schwarzes Gehäuse mit orangefarbenem Gummi Elastische Kopfband Schalter 550lm/300lm/S.O.S. + 0.5M USB-C Ladekabel