Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - RoBust LED Taschenlampe 5W 6500K 550lm IP67 3xAAA

kopierenkopieren
BAILEY - RoBust LED Taschenlampe 5W 6500K 550lm IP67 3xAAA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147111

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Micro

  • ANSI - AAA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681471111

Sonepar Artikelnummer

121413390

Hersteller Artikelnummer

147111

Hersteller Typ

bai147111

Hersteller Artikel Nr.:

147111

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Micro

ANSI:

AAA

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtstrom:

180 .. 550 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

148 g

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Batterien:

3

Batterien mitgeliefert:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Lichtstrom einstellbar:

Stufen

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

141 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.190 kg

BAI RoBust LED Taschenlampe 5W 6500K 550lm IP67 3xAAA (nicht enthalten) 141x35mm Schwarzes Aluminium Gehäuse Einstellbarer Abstrahlwinkel 60°/20° Schalter 550lm/180lm