Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - RoBust LED Work Switch 100W 4000K-6500K DIM CLI Arbeitsleuchte 3M

kopierenkopieren
BAILEY - RoBust LED Work Switch 100W 4000K-6500K DIM CLI Arbeitsleuchte 3M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144525

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Fassung - sonstige

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681445259

Sonepar Artikelnummer

120936260

Hersteller Artikelnummer

144525

Hersteller Typ

BAI144525

Hersteller Artikel Nr.:

144525

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220 .. 240 V

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für Lampenleistung:

100 W

Max. Systemleistung:

102 W

Farbtemperatur:

4000 .. 6500 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

blau

Mit Rädern:

Nein

Mit Stativhalterung:

Ja

Mit Stativ:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Stromversorgung:

Netzbetrieb

Mit Steckdose:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Schutzart (NEMA):

4

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Schlagfestigkeit:

IK10

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5000 .. 9000 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Flimmerwert Pst LM:

1

Stroboskopeffektwert SVM:

0.4

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussart:

Anschlusskabel mit Stecker

Länge des Anschlusskabels:

3 m

Breite:

450 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

160 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

4.980 kg

BAI RoBust LED Work Switch Portable Arbeitsleuchte CLI 50/100W 4000K-6500K 5000/9000lm dimmable Körper Blau 220-240V IP54 IK10 3m mit Stecker AC en 3x Steckdose