Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Rodenstock P25S 18X51 12V 25W

kopierenkopieren
BAILEY - Rodenstock P25S 18X51 12V 25W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MRO70464

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Nennstrom - 2080 mA

  • Sockel - P25s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681124529

Sonepar Artikelnummer

120942046

Hersteller Artikelnummer

MRO70464

Hersteller Typ

BAIMRO70464

Hersteller Artikel Nr.:

MRO70464

Lampenleistung:

25 W

Lampenspannung:

12 V

Nennstrom:

2080 mA

Sockel:

P25s

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.034 kg

Rodenstock P25s 12V 25W Klar LCL20 18x51mm Lampe für medizinische Anwendungen