Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Röhre 3U E27 240V 20W UV Schwarzlicht

kopierenkopieren
BAILEY - Röhre 3U E27 240V 20W UV Schwarzlicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50104419337

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 170 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Sockel - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681193372

Sonepar Artikelnummer

120936864

Hersteller Artikelnummer

50104419337

Hersteller Typ

BAI50104419337

Hersteller Artikel Nr.:

50104419337

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

170 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

E27

Lampenleistung:

20 W

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

52 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Ja

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.110 kg

BAI BLB Energiespar 3U E27 240V 20W Blacklight Blue 52x170mm UV-Lampe