Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Röhre B22d 22X43 24V 10W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Röhre B22d 22X43 24V 10W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TB243024010

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - B22d

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681152218

Sonepar Artikelnummer

120942873

Hersteller Artikelnummer

TB243024010

Hersteller Typ

BAITB243024010

Hersteller Artikel Nr.:

TB243024010

Lampenleistung:

10 W

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

B22d

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Lampenspannung:

24 V

Nennstrom:

417 mA

Durchmesser:

22 mm

Gesamtlänge:

43 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.015 kg

BAI Niedervolt Röhre B22d 24V 10W Klar 22x43mm Glühlampe