Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Röhre B22d 29X94 240V 60W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Röhre B22d 29X94 240V 60W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TB294240060

  • Lampenleistung - 60 W

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - B22d

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681153192

Sonepar Artikelnummer

120942883

Hersteller Artikelnummer

TB294240060

Hersteller Typ

BAITB294240060

Hersteller Artikel Nr.:

TB294240060

Lampenleistung:

60 W

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

B22d

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

240 V

Nennstrom:

250 mA

Durchmesser:

29 mm

Gesamtlänge:

94 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

60 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.021 kg

BAI Röhre B22d 240V 60W Klar 29x94mm 1000U Glühlampe