Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Röhre B22d T22X50 230V 10W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Röhre B22d T22X50 230V 10W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TB250240010

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lichtstrom - 60 lm

  • Sockel - B22d

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681152492

Sonepar Artikelnummer

120942878

Hersteller Artikelnummer

TB250240010

Hersteller Typ

BAITB250240010

Hersteller Artikel Nr.:

TB250240010

Lampenleistung:

10 W

Lichtstrom:

60 lm

Sockel:

B22d

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

230 V

Nennstrom:

43 mA

Durchmesser:

22 mm

Gesamtlänge:

50 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.029 kg

BEE Röhre B22d 230V 10W Klar 22x50mm 1000U Glühlampe