Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Röhre B22d T22X50 230V 15W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Röhre B22d T22X50 230V 15W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TB250240015

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lichtstrom - 100 lm

  • Sockel - B22d

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681152508

Sonepar Artikelnummer

120942879

Hersteller Artikelnummer

TB250240015

Hersteller Typ

BAITB250240015

Hersteller Artikel Nr.:

TB250240015

Lampenleistung:

15 W

Lichtstrom:

100 lm

Sockel:

B22d

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

230 V

Nennstrom:

65 mA

Durchmesser:

22 mm

Gesamtlänge:

50 mm

Stoßfest:

Ja

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.029 kg

BEE Röhre B22d 230V 15W Klar 22x50mm 1000U Glühlampe