Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Röhre Ba15d 30X85 240V 40W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Röhre Ba15d 30X85 240V 40W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40400038707

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lichtstrom - 400 lm

  • Sockel - B15d

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681387078

Sonepar Artikelnummer

120936825

Hersteller Artikelnummer

40400038707

Hersteller Typ

BAI40400038707

Hersteller Artikel Nr.:

40400038707

Lampenleistung:

40 W

Lichtstrom:

400 lm

Sockel:

B15d

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

240 V

Nennstrom:

167 mA

Durchmesser:

30 mm

Gesamtlänge:

85 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.027 kg

BAI Röhre T25 Ba15d 240V 40W Klar 30x85mm 1000U Glühlampe