Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Röhre E14 20X85 60V 10W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Röhre E14 20X85 60V 10W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TE484060010

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681155264

Sonepar Artikelnummer

120942908

Hersteller Artikelnummer

TE484060010

Hersteller Typ

BAITE484060010

Hersteller Artikel Nr.:

TE484060010

Lampenleistung:

10 W

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

60 V

Nennstrom:

167 mA

Durchmesser:

20 mm

Gesamtlänge:

85 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.020 kg

BAI Niedervolt Röhre E14 60V 10W Klar 20x85mm 1000U Glühlampe