Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Röhre E14 20X85 65V 15W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Röhre E14 20X85 65V 15W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TE484065015

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lichtstrom - 100 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681155271

Sonepar Artikelnummer

120942909

Hersteller Artikelnummer

TE484065015

Hersteller Typ

BAITE484065015

Hersteller Artikel Nr.:

TE484065015

Lampenleistung:

15 W

Lichtstrom:

100 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

65 V

Nennstrom:

230 mA

Durchmesser:

20 mm

Gesamtlänge:

85 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.020 kg

BAI Niedervolt Röhre E14 65V 15W Klar 20x85mm 1000U Glühlampe