Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Röhre E14 25X70 220-260V 40W Backofen 300C

kopierenkopieren
BAILEY - Röhre E14 25X70 220-260V 40W Backofen 300C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TCE470260040

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lichtstrom - 200 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681154151

Sonepar Artikelnummer

120942889

Hersteller Artikelnummer

TCE470260040

Hersteller Typ

BAITCE470260040

Hersteller Artikel Nr.:

TCE470260040

Lampenleistung:

40 W

Lichtstrom:

200 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

220 .. 260 V

Nennstrom:

153 mA

Durchmesser:

25 mm

Gesamtlänge:

70 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Ja

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.020 kg

BAI Appliance Backofen Röhre T25 E14 220-260V 40W Klar 25x70mm 1000U Backofenlampe