Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Röhre E14 25X85 65V 25W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Röhre E14 25X85 65V 25W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TE485065025

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lichtstrom - 170 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681155431

Sonepar Artikelnummer

120942913

Hersteller Artikelnummer

TE485065025

Hersteller Typ

BAITE485065025

Hersteller Artikel Nr.:

TE485065025

Lampenleistung:

25 W

Lichtstrom:

170 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

65 V

Nennstrom:

385 mA

Durchmesser:

25 mm

Gesamtlänge:

85 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.020 kg

BAI Niedervolt Röhre T25 E14 65V 25W Klar 25x85mm 1000UGlühlampe