Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Röhre E14 30X90 130V 25W Matt

kopierenkopieren
BAILEY - Röhre E14 30X90 130V 25W Matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TE490130025F

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - mattiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681155608

Sonepar Artikelnummer

120942915

Hersteller Artikelnummer

TE490130025F

Hersteller Typ

BAITE490130025F

Hersteller Artikel Nr.:

TE490130025F

Lampenleistung:

25 W

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

mattiert

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

130 V

Nennstrom:

192 mA

Durchmesser:

30 mm

Gesamtlänge:

90 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.025 kg

BAI Röhre E14 130V 25W Matt 30x90mm 1000U Glühlampe