Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Röhre E27 30X144 240V 40W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Röhre E27 30X144 240V 40W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TE7144240040

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E27

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681155943

Sonepar Artikelnummer

120942917

Hersteller Artikelnummer

TE7144240040

Hersteller Typ

BAITE7144240040

Hersteller Artikel Nr.:

TE7144240040

Lampenleistung:

40 W

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E27

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Lampenspannung:

240 V

Nennstrom:

167 mA

Durchmesser:

30 mm

Gesamtlänge:

144 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.051 kg

BAI Röhre E27 240V 40W Klar 30x144mm Glühlampe