Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - S5.5-O 5X16 MT 28V 40mA 1.12W

kopierenkopieren
BAILEY - S5.5-O 5X16 MT 28V 40mA 1.12W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MT16280401

  • Lampenleistung - 1.12 W

  • Lampenspannung - 28 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - S5,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681119198

Sonepar Artikelnummer

120942077

Hersteller Artikelnummer

MT16280401

Hersteller Typ

BAIMT16280401

Hersteller Artikel Nr.:

MT16280401

Lampenleistung:

1.12 W

Lampenspannung:

28 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

S5,5

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

5 mm

Gesamtlänge:

16 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

40 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

4000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.023 kg

BAI Kleinlampe MT S5.5-O T1 3/4 5x16mm 28V 40mA 0.04A 1.12W Klar 4000U C-2F Anzeige- und Signallampe