Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - S6 Soffitte 6X24 24V 50mA 1.2W

kopierenkopieren
BAILEY - S6 Soffitte 6X24 24V 50mA 1.2W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S62424050

  • Lampenleistung - 1.2 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - S6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681138106

Sonepar Artikelnummer

120942490

Hersteller Artikelnummer

S62424050

Hersteller Typ

BAIS62424050

Hersteller Artikel Nr.:

S62424050

Lampenleistung:

1.2 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

S6

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

6 mm

Gesamtlänge:

24 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

50 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.001 kg

BAI Kleinlampe Soffitte S6 6x24mm 24V 50mA 0.05A 1.2W Klar 2000U C-6 Anzeige- und Signallampe