Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - S6 Soffitte 6X24 26V 40mA 1W

kopierenkopieren
BAILEY - S6 Soffitte 6X24 26V 40mA 1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S62426040

  • Lampenleistung - 1 W

  • Lampenspannung - 26 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - S6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681138120

Sonepar Artikelnummer

120942492

Hersteller Artikelnummer

S62426040

Hersteller Typ

BAIS62426040

Hersteller Artikel Nr.:

S62426040

Lampenleistung:

1 W

Lampenspannung:

26 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

S6

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

6 mm

Gesamtlänge:

24 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

40 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.001 kg

BEE Kleinlampe Soffitte S6 6x24mm 26V 40mA 0.04A 1W Klar 2000U C-6 Anzeige- und Signallampe