Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - S6 Soffitte 6X36 12V 250mA 3W

kopierenkopieren
BAILEY - S6 Soffitte 6X36 12V 250mA 3W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S63612003

  • Lampenleistung - 3 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 23 lm

  • Sockel - S6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681138687

Sonepar Artikelnummer

120942505

Hersteller Artikelnummer

S63612003

Hersteller Typ

BAIS63612003

Hersteller Artikel Nr.:

S63612003

Lampenleistung:

3 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

23 lm

Sockel:

S6

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

6 mm

Gesamtlänge:

36 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

250 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.001 kg

BEE Kleinlampe Soffitte S6 6x36mm 12V 250mA 0.25A 3W Klar 23lm 2000U C-6 Anzeige- und Signallampe