Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - S7 Soffitte 8X31 12V 250mA 3W

kopierenkopieren
BAILEY - S7 Soffitte 8X31 12V 250mA 3W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S73112003

  • Lampenleistung - 3 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - S7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681139325

Sonepar Artikelnummer

120942521

Hersteller Artikelnummer

S73112003

Hersteller Typ

BAIS73112003

Hersteller Artikel Nr.:

S73112003

Lampenleistung:

3 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

S7

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

8 mm

Gesamtlänge:

31 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

250 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BAI Kleinlampe Soffitte S7 8x31mm 12V 250mA 0.25A 3W Klar 2000U C-6 Anzeige- und Signallampe