Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - S8.5 Soffitte 11X36 6V 5W

kopierenkopieren
BAILEY - S8.5 Soffitte 11X36 6V 5W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S83606005

  • Lampenleistung - 5 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - S8,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681140123

Sonepar Artikelnummer

120942555

Hersteller Artikelnummer

S83606005

Hersteller Typ

BAIS83606005

Hersteller Artikel Nr.:

S83606005

Lampenleistung:

5 W

Lampenspannung:

6 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

S8,5

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

11 mm

Gesamtlänge:

36 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

833 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

BAI Kleinlampe Soffitte S8.5 11x36mm 6V 833mA 0.833A 5W Klar 2000U C-6 Anzeige- und Signallampe