Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - S8.5 Soffitte 11X36 6V 5W CL

kopierenkopieren
BAILEY - S8.5 Soffitte 11X36 6V 5W CL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AS83606005

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 5 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 6 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681005927

Sonepar Artikelnummer

120938993

Hersteller Artikelnummer

AS83606005

Hersteller Typ

BAIAS83606005

Hersteller Artikel Nr.:

AS83606005

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

5 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

6 V

Sockel:

SV8,5

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

C5W

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Ja

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

36 mm

Durchmesser:

11 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

BAI Soffitte S8.5 6V 5W Klar 11x36mm Automotive Fahrzeuglampe