Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Sankyo Denki TL 8W G5 16X287 G8T5E UVB

kopierenkopieren
BAILEY - Sankyo Denki TL 8W G5 16X287 G8T5E UVB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT008UVB/53

  • Art der UV-Strahlung - UV-B

  • Gesamtlänge - 287 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681040737

Sonepar Artikelnummer

120940138

Hersteller Artikelnummer

FT008UVB/53

Hersteller Typ

BAIFT008UVB/53

Hersteller Artikel Nr.:

FT008UVB/53

Art der UV-Strahlung:

UV-B

Gesamtlänge:

287 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G5

Lampenleistung:

8 W

Lampenspannung:

56 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

3000 h

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.115 kg

Sankyo Denki G8T5E Leuchtstoffröhre T5 G5 8W UVB 16x287mm UV-Lampe