BAILEY - Schraubring E14 TP 35x7MM Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141911
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schraubring
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681419113
Sonepar Artikelnummer
120934084
Hersteller Artikelnummer
141911
Hersteller Typ
BAI141911
Hersteller Artikel Nr.:
141911
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schraubring
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
7 mm
Durchmesser:
35 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.003 kg


