BAILEY - Schraubring E14 TP 43x15MM Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141394
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schraubring
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681413944
Sonepar Artikelnummer
120933982
Hersteller Artikelnummer
141394
Hersteller Typ
BAI141394
Hersteller Artikel Nr.:
141394
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schraubring
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
15 mm
Durchmesser:
43 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.004 kg


